Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Kupferseil CU-Seil 1x50 mm² RM blank weich 19 Drähtig

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Kupferseil CU-Seil 1x50 mm² RM blank weich 19 Drähtig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Trommel 500 m

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CU-SEIL 1X50 RM BL.W 19 DRÄHTIG

  • Querschnitt - 50 mm²

  • Außendurchmesser - 9 mm

  • Anzahl der Einzeldrähte - 19

  • Werkstoff - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Standardartikel

EAN

9008024111796

Sonepar Artikelnummer

12034693116

Hersteller Artikelnummer

CU-SEIL 1X50 RM BL.W 19 DRÄHTIG

Hersteller Typ

CU-SEIL 1X50 RM BL.W 19 DRÄHTIG

Hersteller Artikel Nr.:

CU-SEIL 1X50 RM BL.W 19 DRÄHTIG

Querschnitt:

50 mm²

Außendurchmesser:

9 mm

Anzahl der Einzeldrähte:

19

Werkstoff:

Kupfer

Ummantelungswerkstoff:

ohne

Zolltarifnummer:

74130000

Gewicht:

0.450 kg

Aufmachung:

Trommel 500 m

Cu-Leiterseile, blank, weich – ideal für flexible Erdungs- und Potentialausgleichsverbindungen in Starkstromanlagen, Blitzschutzsystemen und industriellen Installationen.