KABEL-LEITUNGEN - Kupferseil CU-Seil 1x50 mm² RM blank weich 19 Drähtig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Ring 100 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CU-SEIL 1X50 RM BL.W 19 DRÄHTIG
Querschnitt - 50 mm²
Außendurchmesser - 9 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 19
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Standardartikel
EAN
9008024111796
Sonepar Artikelnummer
12034693133
Hersteller Artikelnummer
CU-SEIL 1X50 RM BL.W 19 DRÄHTIG
Hersteller Typ
CU-SEIL 1X50 RM BL.W 19 DRÄHTIG
Hersteller Artikel Nr.:
CU-SEIL 1X50 RM BL.W 19 DRÄHTIG
Querschnitt:
50 mm²
Außendurchmesser:
9 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
19
Werkstoff:
Kupfer
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Zolltarifnummer:
74130000
Gewicht:
0.450 kg
Aufmachung:
Ring 100 m


