KABEL-LEITUNGEN - Kupferseil CU-Seil 1x50 mm² RM blank weich 7 Drähtig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CU-SEIL 1X50 RM BL.W 7 DRÄHTIG
Querschnitt - 50 mm²
Außendurchmesser - 8.2 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 7
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
12000237199
Hersteller Artikelnummer
CU-SEIL 1X50 RM BL.W 7 DRÄHTIG
Hersteller Typ
CU-SEIL 1X50 RM BL.W 7 DRÄHTIG
Hersteller Artikel Nr.:
CU-SEIL 1X50 RM BL.W 7 DRÄHTIG
Querschnitt:
50 mm²
Außendurchmesser:
8.2 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
7
Werkstoff:
Kupfer
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Zolltarifnummer:
74130000
Gewicht:
0.450 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


