KABEL-LEITUNGEN - Kupferseil CU-Seil 1x70 mm² RM verzinnt 19 Drähtig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CU-SEIL 1X70 RM VZ. 19 DRÄHTIG
Querschnitt - 70 mm²
Außendurchmesser - 10.5 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 12
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024022641
Sonepar Artikelnummer
12026518499
Hersteller Artikelnummer
CU-SEIL 1X70 RM VZ. 19 DRÄHTIG
Hersteller Typ
CU-SEIL 1X70 RM VZ. 19 DRÄHTIG
Hersteller Artikel Nr.:
CU-SEIL 1X70 RM VZ. 19 DRÄHTIG
Querschnitt:
70 mm²
Außendurchmesser:
10.5 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
12
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Zolltarifnummer:
74130000
Gewicht:
0.622 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


