KABEL-LEITUNGEN - Kupferseil CU-Seil 1x95 mm² RM verzinnt 19 Drähtig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CU-SEIL 1X95 RM VZ. 19 DRÄHTIG
Querschnitt - 95 mm²
Außendurchmesser - 12.5 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 15
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Standardartikel
EAN
9008024020807
Sonepar Artikelnummer
12026518599
Hersteller Artikelnummer
CU-SEIL 1X95 RM VZ. 19 DRÄHTIG
Hersteller Typ
CU-SEIL 1X95 RM VZ. 19 DRÄHTIG
Hersteller Artikel Nr.:
CU-SEIL 1X95 RM VZ. 19 DRÄHTIG
Querschnitt:
95 mm²
Außendurchmesser:
12.5 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
15
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Zolltarifnummer:
74130000
Gewicht:
0.844 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


