Startseite
Nicht rückgabefähig

KABEL-LEITUNGEN - Kupferseil CU-Seil 1x95 mm² RM blank weich 19 Drähtig

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Kupferseil CU-Seil 1x95 mm² RM blank weich 19 Drähtig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Bitte beachten Sie die maximal verfügbare Schnittlänge in Daten & Medien

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CU-SEIL 1X95 RM BL.W 19 DRÄHTIG

  • Querschnitt - 95 mm²

  • Außendurchmesser - 11.6 mm

  • Anzahl der Einzeldrähte - 15

  • Werkstoff - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024018866

Sonepar Artikelnummer

12000237599

Hersteller Artikelnummer

CU-SEIL 1X95 RM BL.W 19 DRÄHTIG

Hersteller Typ

CU-SEIL 1X95 RM BL.W 19 DRÄHTIG

Hersteller Artikel Nr.:

CU-SEIL 1X95 RM BL.W 19 DRÄHTIG

Querschnitt:

95 mm²

Außendurchmesser:

11.6 mm

Anzahl der Einzeldrähte:

15

Werkstoff:

Kupfer

Ummantelungswerkstoff:

ohne

Zolltarifnummer:

74130000

Gewicht:

0.844 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Cu-Leiterseile, blank, weich – ideal für flexible Erdungs- und Potentialausgleichsverbindungen in Starkstromanlagen, Blitzschutzsystemen und industriellen Installationen.