KABEL-LEITUNGEN - Lautsprecherleitung LFZ-XY 2X4 TRANSP Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Ring 50 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LFZ-XY 2X4 TRANSP
Leiternennquerschnitt - 4 mm²
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung - Streifen
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Standardartikel
EAN
9008024017708
Sonepar Artikelnummer
12000157432
Hersteller Artikelnummer
LFZ-XY 2X4 TRANSP
Hersteller Typ
LFZ-XY 2X4 TRANSP
Hersteller Artikel Nr.:
LFZ-XY 2X4 TRANSP
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Streifen
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.104 kg
Aufmachung:
Ring 50 m


