Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Lautsprecherleitung LFZ-XY 2X4 TRANSP Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Lautsprecherleitung LFZ-XY 2X4 TRANSP Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LFZ-XY 2X4 TRANSP

  • Leiternennquerschnitt - 4 mm²

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ader-Kennzeichnung - Streifen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Standardartikel

EAN

9008024017708

Sonepar Artikelnummer

12000157433

Hersteller Artikelnummer

LFZ-XY 2X4 TRANSP

Hersteller Typ

LFZ-XY 2X4 TRANSP

Hersteller Artikel Nr.:

LFZ-XY 2X4 TRANSP

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Streifen

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.104 kg

Aufmachung:

Ring 100 m

Lautsprecherleitung, feinstdrähtig, in trockenen Räumen als Anschlußleitung in der Kommunikationstechnik, vor allem für HiFi-Anwendungen als Lautsprecheranschlußleitung.