Startseite
Nicht rückgabefähig

KABEL-LEITUNGEN - Lautsprecherleitung LFZ-XY 2X6 TRANSP Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Lautsprecherleitung LFZ-XY 2X6 TRANSP Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Ring 50 m

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LFZ-XY 2X6 TRANSP

  • Leiternennquerschnitt - 6 mm²

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ader-Kennzeichnung - Streifen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024023624

Sonepar Artikelnummer

12026459232

Hersteller Artikelnummer

LFZ-XY 2X6 TRANSP

Hersteller Typ

LFZ-XY 2X6 TRANSP

Hersteller Artikel Nr.:

LFZ-XY 2X6 TRANSP

Leiternennquerschnitt:

6 mm²

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Streifen

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.160 kg

Aufmachung:

Ring 50 m

Lautsprecherleitung, feinstdrähtig, in trockenen Räumen als Anschlußleitung in der Kommunikationstechnik, vor allem für HiFi-Anwendungen als Lautsprecheranschlußleitung.