Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Lautsprecherleitung LIYZ 2X0,75 RTSW

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Lautsprecherleitung LIYZ 2X0,75 RTSW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LIYZ 2X0,75 SW

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ader-Kennzeichnung - Farbe

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

12012695733

Hersteller Artikelnummer

LIYZ 2X0,75 SW

Hersteller Typ

LIYZ 2X0,75 SW

Hersteller Artikel Nr.:

LIYZ 2X0,75 SW

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.026 kg

Aufmachung:

Ring 100 m

Lautsprecherleitung LIYZ 2X0,75 RTSW, KABEL-LEITUNGEN