Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Lautsprecherleitung LIYZ 2X1,5 RTSW

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Lautsprecherleitung LIYZ 2X1,5 RTSW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Trommel 500 m

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LIYZ 2X1,5 SW

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ader-Kennzeichnung - Farbe

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

12012882016

Hersteller Artikelnummer

LIYZ 2X1,5 SW

Hersteller Typ

LIYZ 2X1,5 SW

Hersteller Artikel Nr.:

LIYZ 2X1,5 SW

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.042 kg

Aufmachung:

Trommel 500 m

Lautsprecherleitung LIYZ 2X1,5 RTSW, KABEL-LEITUNGEN