KABEL-LEITUNGEN - Lautsprecherleitung LIYZ 2X1,5 RTSW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Ring 50 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LIYZ 2X1,5 SW
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung - Farbe
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
12012882032
Hersteller Artikelnummer
LIYZ 2X1,5 SW
Hersteller Typ
LIYZ 2X1,5 SW
Hersteller Artikel Nr.:
LIYZ 2X1,5 SW
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.042 kg
Aufmachung:
Ring 50 m


