KABEL-LEITUNGEN - Lautsprecherleitung LSP 2X2,5 SW+WS Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LSP 2X2,5 SW+WS
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung - Farbe
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
12026459333
Hersteller Artikelnummer
LSP 2X2,5 SW+WS
Hersteller Typ
LSP 2X2,5 SW+WS
Hersteller Artikel Nr.:
LSP 2X2,5 SW+WS
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.065 kg
Aufmachung:
Ring 100 m


