Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - MSR-Installationskabel mit statischem Schirm Europäischer Installations Bus halogenfreie Ausführung J-H(ST)H EIB 2X2X0,8 GN B2ca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - MSR-Installationskabel mit statischem Schirm Europäischer Installations Bus halogenfreie Ausführung J-H(ST)H EIB 2X2X0,8 GN B2ca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Trommel 500 m

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - J-H(ST)H EIB 2X2X0,8 GN B2CA

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Leiterdurchmesser - 0.8 mm

  • Verseilelement - Vierer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

12138933416

Hersteller Artikelnummer

J-H(ST)H EIB 2X2X0,8 GN B2CA

Hersteller Typ

J-H(ST)H EIB 2X2X0,8 GN B2ca

Hersteller Artikel Nr.:

J-H(ST)H EIB 2X2X0,8 GN B2CA

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

4

Leiterdurchmesser:

0.8 mm

Verseilelement:

Vierer

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

Folie

Mantel-Farbe:

grün

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

B2ca

Außendurchmesser ca.:

8.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 50 °C

Geeignet als Telefonkabel:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.055 kg

Aufmachung:

Trommel 500 m

Elektroniksteuerleitung, halogenfrei, geschirmt, eindrähtig, zum Einsatz in Fernmeldeanlagen sowie artverwandten Anlagen. Nicht geeignet für Starkstromanlagen, Erdverlegung oder im Freien.