Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - MSR-Installationskabel mit statischem Schirm Europäischer Installations Bus halogenfreie Ausführung J-H(ST)H EIB 2X2X0,8 GR Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - MSR-Installationskabel mit statischem Schirm Europäischer Installations Bus halogenfreie Ausführung J-H(ST)H EIB 2X2X0,8 GR Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - J-H(ST)H EIB 2X2X0,8 GR

  • Geeignet als Telefonkabel - Ja

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Aufmachung - Trommel 1000 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024000571

Sonepar Artikelnummer

12077513617

Hersteller Artikelnummer

J-H(ST)H EIB 2X2X0,8 GR

Hersteller Typ

J-H(ST)H EIB 2X2X0,8 GR Eca

Hersteller Artikel Nr.:

J-H(ST)H EIB 2X2X0,8 GR

Geeignet als Telefonkabel:

Ja

Zolltarifnummer:

85444995

Aufmachung:

Trommel 1000 m

Elektroniksteuerleitung, halogenfrei, geschirmt, eindrähtig, zum Einsatz in Fernmeldeanlagen sowie artverwandten Anlagen. Nicht geeignet für Starkstromanlagen, Erdverlegung oder im Freien.