KABEL-LEITUNGEN - MSR-Installationskabel mit statischem Schirm Europäischer Installations Bus J-Y(ST)Y EIB 2X2X0,8 EIB GR Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J-Y(ST)Y EIB 2X2X0,8 EIB GR
Leiternennquerschnitt - 0 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 4
Schirm über Verseilung - Folie
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024056127
Sonepar Artikelnummer
12028445733
Hersteller Artikelnummer
J-Y(ST)Y EIB 2X2X0,8 EIB GR
Hersteller Typ
J-Y(ST)Y EIB 2X2X0,8 EIB GR
Hersteller Artikel Nr.:
J-Y(ST)Y EIB 2X2X0,8 EIB GR
Leiternennquerschnitt:
0 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Schirm über Verseilung:
Folie
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Oberfläche:
blank
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Mantel-Farbe:
grau
Außendurchmesser ca.:
6 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 .. 70 °C
Geeignet als Telefonkabel:
Ja
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.060 kg
Aufmachung:
Ring 100 m


