Startseite

KABEL-LEITUNGEN - MSR-Installationskabel mit statischem Schirm Europäischer Installations Bus J-Y(ST)Y EIB 2X2X0,8 GN Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - MSR-Installationskabel mit statischem Schirm Europäischer Installations Bus J-Y(ST)Y EIB 2X2X0,8 GN Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - J-Y(ST)Y EIB 2X2X0,8 GN

  • Leiternennquerschnitt - 0.8 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Schirm über Verseilung - Folie

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Standardartikel

EAN

9008024005743

Sonepar Artikelnummer

12000069832

Hersteller Artikelnummer

J-Y(ST)Y EIB 2X2X0,8 GN

Hersteller Typ

J-Y(ST)Y EIB 2X2X0,8 GN

Hersteller Artikel Nr.:

J-Y(ST)Y EIB 2X2X0,8 GN

Leiternennquerschnitt:

0.8 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

4

Schirm über Verseilung:

Folie

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Oberfläche:

blank

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

Folie

Mantel-Farbe:

grün

Außendurchmesser ca.:

6.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30 .. 70 °C

Geeignet als Telefonkabel:

Ja

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.060 kg

Aufmachung:

Ring 50 m

MSR-Installationskabel mit statischem Schirm, eindrähtig, zur Verlegung auf und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien (bei geschützter Verlegung) in Stark- und Schwachstromanlagen, als BUS-Leitung (EIB-Installationsbus) sowie als MSR-Leitung in Starkstromanlagen. Die Übertragung von Messwerten, der Einsatz in der Prozeßdatenverarbeitung sowie die Verwendung im Bereich der Steuer- und Regeltechnik sind die Hauptanwendungsgebiete dieser Leitung.