KABEL-LEITUNGEN - NA2XS(F)2Y 1X240 RM/25 12/20KV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NA2XS(F)2Y 1X240RM/25 20KV
Leiternennquerschnitt - 240 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 1
Nennspannung U0 - 12 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
12018135999
Hersteller Artikelnummer
NA2XS(F)2Y 1X240RM/25 20KV
Hersteller Typ
NA2XS(F)2Y 1X240RM/25 20KV
Hersteller Artikel Nr.:
NA2XS(F)2Y 1X240RM/25 20KV
Leiternennquerschnitt:
240 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
1
Nennspannung U0:
12 kV
Leiter-Material:
Aluminium
Bleimantel:
Nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
44 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20 .. 90 °C
Nennspannung U:
20 kV
Zolltarifnummer:
85446090
Gewicht:
1.750 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


