Startseite
Nicht rückgabefähig

KABEL-LEITUNGEN - PE-isolierte Freileitung E-A2Y 2X25 RM SW

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - PE-isolierte Freileitung E-A2Y 2X25 RM SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Bitte beachten Sie die maximal verfügbare Schnittlänge in Daten & Medien

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - E-A2Y 2X25 RM SW

  • Leiter-Material - Aluminium

  • Leiternennquerschnitt - 25 mm²

  • Tragorgan - ohne

  • Spezifizierung Mantelmaterial - Polyethylen (PE)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024047330

Sonepar Artikelnummer

12000116899

Hersteller Artikelnummer

E-A2Y 2X25 RM SW

Hersteller Typ

E-A2Y 2X25 RM SW

Hersteller Artikel Nr.:

E-A2Y 2X25 RM SW

Leiter-Material:

Aluminium

Leiternennquerschnitt:

25 mm²

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Außendurchmesser ca.:

17 mm

Nennspannung U0:

0.0006 kV

Nennspannung U:

0.001 kV

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.210 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

PE-isolierte Freileitung, mehrdrähtig, geeignet als Stromversorgung bis einschließlich 1000V, nicht im Erdbereich zu verlegen.