KABEL-LEITUNGEN - PE-isolierte Freileitung E-A2Y 4X50 RM SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E-A2Y 4X50 RM SW
Leiter-Material - Aluminium
Leiternennquerschnitt - 50 mm²
Tragorgan - ohne
Spezifizierung Mantelmaterial - Polyethylen (PE)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024017432
Sonepar Artikelnummer
12000117099
Hersteller Artikelnummer
E-A2Y 4X50 RM SW
Hersteller Typ
E-A2Y 4X50 RM SW
Hersteller Artikel Nr.:
E-A2Y 4X50 RM SW
Leiter-Material:
Aluminium
Leiternennquerschnitt:
50 mm²
Tragorgan:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Außendurchmesser ca.:
28 mm
Nennspannung U0:
0.0006 kV
Nennspannung U:
0.001 kV
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.740 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


