KABEL-LEITUNGEN - Polyethylen-isolierte Fernsprechkabel für Ortsnetze F-2YA2Y 10X2X0,8 SW Fca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
SchnittlängeWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F-2YA2Y 10X2X0,8 SW
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 10
Verseilung - Lagen
Schirm über Verseilung - Folie
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Standardartikel
EAN
9008024050422
Sonepar Artikelnummer
12000121999
Hersteller Artikelnummer
F-2YA2Y 10X2X0,8 SW
Hersteller Typ
F-2YA2Y 10X2X0,8 SW
Hersteller Artikel Nr.:
F-2YA2Y 10X2X0,8 SW
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
10
Verseilung:
Lagen
Schirm über Verseilung:
Folie
Leiterdurchmesser:
0.8 mm
Verseilelement:
Vierer
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Fca
Außendurchmesser ca.:
14 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20 .. 90 °C
Geeignet als Telefonkabel:
Ja
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.190 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


