Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Polyethylen-isolierte Fernsprechkabel für Ortsnetze F-2YA2Y 2X2X0,6 SW Fca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Polyethylen-isolierte Fernsprechkabel für Ortsnetze F-2YA2Y 2X2X0,6 SW Fca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Trommel 500 m

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F-2YA2Y 2X2X0,6 SW

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Verseilung - Lagen

  • Schirm über Verseilung - Folie

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Standardartikel

EAN

9008024050309

Sonepar Artikelnummer

12000122216

Hersteller Artikelnummer

F-2YA2Y 2X2X0,6 SW

Hersteller Typ

F-2YA2Y 2X2X0,6 SW

Hersteller Artikel Nr.:

F-2YA2Y 2X2X0,6 SW

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

2

Verseilung:

Lagen

Schirm über Verseilung:

Folie

Leiterdurchmesser:

0.6 mm

Verseilelement:

Vierer

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Mantel-Farbe:

schwarz

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Fca

Außendurchmesser ca.:

7.1 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20 .. 90 °C

Geeignet als Telefonkabel:

Ja

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.046 kg

Aufmachung:

Trommel 500 m

Fernmelde-Erdkabel, geschirmt, eindrähtig, Erdkabel zur Anwendung in Fernmeldeanlagen sowie artverwandten Anlagen. Geeignet zur Verlegung im Erdbereich, Wasser, Kabelkanälen usw.