Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Polyurethan-Baustellenleitung mit gummiisolierten Adern H05BQ-F 3G0,75 OR

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Polyurethan-Baustellenleitung mit gummiisolierten Adern H05BQ-F 3G0,75 OR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H05BQ-F 3G0,75 OR

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024001608

Sonepar Artikelnummer

12000045233

Hersteller Artikelnummer

H05BQ-F 3G0,75 OR

Hersteller Typ

H05BQ-F 3G0,75 OR

Hersteller Artikel Nr.:

H05BQ-F 3G0,75 OR

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

3

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

orange

Kabelgeometrie:

rund

Nennspannung U0:

300 V

Mit Schutzleiter:

Ja

Außendurchmesser ca.:

7.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40 .. 90 °C

Nennspannung U:

500 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.066 kg

Aufmachung:

Ring 100 m

PUR Mantelleitung, feindrähtig, zur Verwendung in trockenen, feuchten oder nassen Räumen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung. Haupteinsatzgebiet sind gewerbliche Betriebe und Baustellen mit anspruchsvollen Einsatzbedingungen, insbesondere Scheuer- und Schleifbeanspruchungen.