KABEL-LEITUNGEN - Polyurethan-Baustellenleitung mit gummiisolierten Adern H05BQ-F 3G1 OR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Ring 50 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H05BQ-F 3G1 OR
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 3
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024012994
Sonepar Artikelnummer
12000045432
Hersteller Artikelnummer
H05BQ-F 3G1 OR
Hersteller Typ
H05BQ-F 3G1 OR
Hersteller Artikel Nr.:
H05BQ-F 3G1 OR
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
orange
Kabelgeometrie:
rund
Nennspannung U0:
300 V
Mit Schutzleiter:
Ja
Außendurchmesser ca.:
7.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 .. 90 °C
Nennspannung U:
500 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.076 kg
Aufmachung:
Ring 50 m


