KABEL-LEITUNGEN - Polyurethan-Baustellenleitung mit gummiisolierten Adern H07BQ-F 4G4 OR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H07BQ-F 4G4 OR
Leiternennquerschnitt - 4 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024007679
Sonepar Artikelnummer
12011272399
Hersteller Artikelnummer
H07BQ-F 4G4 OR
Hersteller Typ
H07BQ-F 4G4 OR
Hersteller Artikel Nr.:
H07BQ-F 4G4 OR
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
orange
Kabelgeometrie:
rund
Nennspannung U0:
450 V
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mit Schutzleiter:
Ja
Außendurchmesser ca.:
14 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 .. 90 °C
Nennspannung U:
750 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.293 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


