Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Polyurethan-Baustellenleitung mit gummiisolierten Adern H07BQ-F 5G1,5 OR

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Polyurethan-Baustellenleitung mit gummiisolierten Adern H07BQ-F 5G1,5 OR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Bitte beachten Sie die maximal verfügbare Schnittlänge in Daten & Medien

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H07BQ-F 5G1,5 OR

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 5

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Standardartikel

EAN

9008024008201

Sonepar Artikelnummer

12011272499

Hersteller Artikelnummer

H07BQ-F 5G1,5 OR

Hersteller Typ

H07BQ-F 5G1,5 OR

Hersteller Artikel Nr.:

H07BQ-F 5G1,5 OR

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

5

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

orange

Kabelgeometrie:

rund

Nennspannung U0:

450 V

Spezifizierung Aderisolation:

Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)

Mit Schutzleiter:

Ja

Außendurchmesser ca.:

11.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40 .. 90 °C

Nennspannung U:

750 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.169 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

PUR Mantelleitung, feindrähtig, zur Verwendung in trockenen, feuchten oder nassen Räumen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung. Haupteinsatzgebiet sind gewerbliche Betriebe und Baustellen mit anspruchsvollen Einsatzbedingungen, insbesondere Scheuer- und Schleifbeanspruchungen.