KABEL-LEITUNGEN - Postmodemleitung BTX-Leitung F-VYDVY 4X0,5/1 GE Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Ring 250 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F-VYDVY 4X0,5/1 GE
Ader-Zahl - 4
Mantel-Farbe - gelb
Zolltarifnummer - 85444920
Gewicht - 0.031 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Meter
Standardartikel
EAN
9008024051252
Sonepar Artikelnummer
12026551436
Hersteller Artikelnummer
F-VYDVY 4X0,5/1 GE
Hersteller Typ
F-VYDVY 4X0,5/1 GE
Hersteller Artikel Nr.:
F-VYDVY 4X0,5/1 GE
Ader-Zahl:
4
Mantel-Farbe:
gelb
Zolltarifnummer:
85444920
Gewicht:
0.031 kg
Aufmachung:
Ring 250 m
Postmodemleitung, eindrähtig, Zur festen Verlegung in allen stör- und strahlungsgefährdeten Anlagen der Ton- und Nachrichtentechnik als Datenanschlußleitung bzw. Modemleitung.


