KABEL-LEITUNGEN - PUR-Datenleitung, schleppkettenfähig mit Kupferabschirmung S 369C (Li-12YC11Y) paarig 2x2x0,5 GR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S 369C TP PAARIG 2X2X0,5 GR (LI-12YC11Y)
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024013113
Sonepar Artikelnummer
12000100099
Hersteller Artikelnummer
S 369C TP PAARIG 2X2X0,5 GR (LI-12YC11Y)
Hersteller Typ
LI-12YC11Y - S 369C TP PAARIG 2X2X0,5 GR
Hersteller Artikel Nr.:
S 369C TP PAARIG 2X2X0,5 GR (LI-12YC11Y)
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
grau
Kabelgeometrie:
rund
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Außendurchmesser ca.:
9 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30 .. 80 °C
Nennspannung U:
350 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.102 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


