KABEL-LEITUNGEN - PVC-Aderleitung H05V-K (Ysf) einfärbig 0,75 SW Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Trommel 300 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H05V-K 0,75 SW (YSF)
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung - -30 .. 0 °C
Nennspannung U0 - 300 V
Verpackung und Lieferbedingungen
300 Meter
Standardartikel
EAN
9008024006382
Sonepar Artikelnummer
12000005214
Hersteller Artikelnummer
H05V-K 0,75 SW (YSF)
Hersteller Typ
YSF - H05V-K 0,75 SW
Hersteller Artikel Nr.:
H05V-K 0,75 SW (YSF)
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 .. 0 °C
Nennspannung U0:
300 V
Leiter-Material:
Kupfer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
schwarz
Schirm:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
2.4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5 .. 70 °C
Nennspannung U:
500 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.012 kg
Aufmachung:
Trommel 300 m


