KABEL-LEITUNGEN - PVC-Aderleitung H05V-K (Ysf) mehrfärbig 1 BLWS Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H05V-K 1 BLWS (YSF)
Zolltarifnummer - 85444995
Gewicht - 0.014 kg
Aufmachung - Ring 100 m
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Standardartikel
EAN
9008024009642
Sonepar Artikelnummer
12119643233
Hersteller Artikelnummer
H05V-K 1 BLWS (YSF)
Hersteller Typ
YSF - H05V-K 1 BLWS
Hersteller Artikel Nr.:
H05V-K 1 BLWS (YSF)
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.014 kg
Aufmachung:
Ring 100 m
PVC-Aderleitung H05V-K (Ysf) in mehrfarbiger Ausführung (Blau/Weiß), Querschnitt 1mm², Brandschutzklasse Eca.


