KABEL-LEITUNGEN - PVC-Aderleitung H05V-U (Yse) 0,5 DBL Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H05V-U 0,5 DBL (YSE)
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Ader-Zahl - 1
Zolltarifnummer - 85444995
Aufmachung - Ring 100 m
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024119068
Sonepar Artikelnummer
12077416333
Hersteller Artikelnummer
H05V-U 0,5 DBL (YSE)
Hersteller Typ
YSE - H05V-U 0,5 DBL
Hersteller Artikel Nr.:
H05V-U 0,5 DBL (YSE)
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Ader-Zahl:
1
Zolltarifnummer:
85444995
Aufmachung:
Ring 100 m


