KABEL-LEITUNGEN - PVC-Aderleitung H05V-U (Yse) 0,75 BL Heiru Pfand SP1000m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H05V-U 0,75 BL SP1000M HEIRU PFAND (YSE)
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 1
Nennspannung U0 - 300 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120264880
Hersteller Artikelnummer
H05V-U 0,75 BL SP1000M HEIRU PFAND (YSE)
Hersteller Typ
YSE - H05V-U 0,75 BL SP1000M HEIRU PFAND
Hersteller Artikel Nr.:
H05V-U 0,75 BL SP1000M HEIRU PFAND (YSE)
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
1
Nennspannung U0:
300 V
Leiter-Material:
Kupfer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
blau
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5 .. 70 °C
Nennspannung U:
500 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
12.000 kg


