KABEL-LEITUNGEN - PVC-Aderleitung H07V-K (Yf) einfärbig 16 GN Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - (H)07V-K 16 GN (YF)
Zolltarifnummer - 85444995
Aufmachung - Ring 100 m
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024106105
Sonepar Artikelnummer
12077420833
Hersteller Artikelnummer
(H)07V-K 16 GN (YF)
Hersteller Typ
YF - (H)07V-K 16 GN
Hersteller Artikel Nr.:
(H)07V-K 16 GN (YF)
Zolltarifnummer:
85444995
Aufmachung:
Ring 100 m
PVC Aderleitung, feindrähtig, zur festen Verlegung in Elektro-Installationsrohren auf oder unter Putz. Geeignet für die geschützte feste Verlegung.


