Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - PVC-Aderleitung H07V-R (Ym) 10 BL Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - PVC-Aderleitung H07V-R (Ym) 10 BL Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H07V-R 10 BL (YM)

  • Leiternennquerschnitt - 10 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung - -30 .. 0 °C

  • Nennspannung U0 - 450 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Standardartikel

EAN

9008024037645

Sonepar Artikelnummer

12011891916

Hersteller Artikelnummer

H07V-R 10 BL (YM)

Hersteller Typ

YM - H07V-R 10 BL

Hersteller Artikel Nr.:

H07V-R 10 BL (YM)

Leiternennquerschnitt:

10 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30 .. 0 °C

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Material:

Kupfer

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Farbe:

blau

Schirm:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

5 .. 70 °C

Nennspannung U:

750 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.110 kg

Aufmachung:

Trommel 500 m

PVC Aderleitung, mehrdrähtig, zur festen Verlegung in Elektro-Installationsrohren auf oder unter Putz. Geeignet für die geschützte feste Verlegung in und auf Beleuchtungsanlagen oder Steuergeräten für Wechselspannungen bis 750 V oder Gleichspannungen bis 1000 V gegen Erde.