KABEL-LEITUNGEN - PVC-Aderleitung H07V-R (Ym) 10 BL Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Ring 50 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H07V-R 10 BL (YM)
Leiternennquerschnitt - 10 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung - -30 .. 0 °C
Nennspannung U0 - 450 V
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Standardartikel
EAN
9008024037645
Sonepar Artikelnummer
12011891932
Hersteller Artikelnummer
H07V-R 10 BL (YM)
Hersteller Typ
YM - H07V-R 10 BL
Hersteller Artikel Nr.:
H07V-R 10 BL (YM)
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 .. 0 °C
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Material:
Kupfer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
blau
Schirm:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
6 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5 .. 70 °C
Nennspannung U:
750 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.110 kg
Aufmachung:
Ring 50 m


