KABEL-LEITUNGEN - PVC-Aderleitung H07V-R (Ym) 10 GNGE Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
SchnittlängeWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H07V-R 10 GNGE (YM)
Leiternennquerschnitt - 10 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung - -30 .. 0 °C
Nennspannung U0 - 450 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Standardartikel
EAN
9008024037652
Sonepar Artikelnummer
12011892099
Hersteller Artikelnummer
H07V-R 10 GNGE (YM)
Hersteller Typ
YM - H07V-R 10 GNGE
Hersteller Artikel Nr.:
H07V-R 10 GNGE (YM)
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 .. 0 °C
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Material:
Kupfer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
grün/gelb
Schirm:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
6 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5 .. 70 °C
Nennspannung U:
750 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.110 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


