KABEL-LEITUNGEN - PVC-Aderleitung H07V-R (Ym) 6 SW Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H07V-R 6 SW (YM)
Zolltarifnummer - 85444995
Aufmachung - Ring 100 m
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024057179
Sonepar Artikelnummer
12077417133
Hersteller Artikelnummer
H07V-R 6 SW (YM)
Hersteller Typ
YM - H07V-R 6 SW
Hersteller Artikel Nr.:
H07V-R 6 SW (YM)
Zolltarifnummer:
85444995
Aufmachung:
Ring 100 m
PVC Aderleitung, mehrdrähtig, zur festen Verlegung in Elektro-Installationsrohren auf oder unter Putz. Geeignet für die geschützte feste Verlegung in und auf Beleuchtungsanlagen oder Steuergeräten für Wechselspannungen bis 750 V oder Gleichspannungen bis 1000 V gegen Erde.


