KABEL-LEITUNGEN - PVC-Aderleitung H07V-U (Ye) 1,5 BR SP500m Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H07V-U 1,5 BR SP500M (YE)
Zolltarifnummer - 85444995
Gewicht - 20.000 kg
Aufmachung - Ring 500 m
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Meter
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
12075597738
Hersteller Artikelnummer
H07V-U 1,5 BR SP500M (YE)
Hersteller Typ
YE - H07V-U 1,5 BR SP500M
Hersteller Artikel Nr.:
H07V-U 1,5 BR SP500M (YE)
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
20.000 kg
Aufmachung:
Ring 500 m
PVC Aderleitung, eindrähtig, zur festen Verlegung in Elektro-Installationsrohren auf oder unter Putz. Geeignet für die geschützte feste Verlegung in und auf Beleuchtungsanlagen oder Steuergeräten für Wechselspannungen bis 750 V oder Gleichspannungen bis 1000 V gegen Erde.


