KABEL-LEITUNGEN - PVC-Aderleitung H07V-U (Ye) 10 GNGE Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H07V-U 10 GNGE (YE)
Leiternennquerschnitt - 10 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung - 30 .. 0 °C
Nennspannung U0 - 450 V
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Standardartikel
EAN
9008024043479
Sonepar Artikelnummer
12000003233
Hersteller Artikelnummer
H07V-U 10 GNGE (YE)
Hersteller Typ
YE - H07V-U 10 GNGE
Hersteller Artikel Nr.:
H07V-U 10 GNGE (YE)
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
30 .. 0 °C
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiterdurchmesser:
3.56 mm
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
grün/gelb
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
6.4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5 .. 70 °C
Nennspannung U:
750 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.109 kg
Aufmachung:
Ring 100 m


