Startseite

KABEL-LEITUNGEN - PVC-Aderleitung H07V-U (Ye) 2,5 SW FOLIERT Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - PVC-Aderleitung H07V-U (Ye) 2,5 SW FOLIERT Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H07V-U 2,5 SW FOLIERT (YE)

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung - 30 .. 0 °C

  • Nennspannung U0 - 450 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Standardartikel

EAN

9008024111383

Sonepar Artikelnummer

12031908233

Hersteller Artikelnummer

H07V-U 2,5 SW FOLIERT (YE)

Hersteller Typ

YE - H07V-U 2,5 SW FOLIERT

Hersteller Artikel Nr.:

H07V-U 2,5 SW FOLIERT (YE)

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

30 .. 0 °C

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiterdurchmesser:

1.78 mm

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Farbe:

schwarz

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

3.9 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

5 .. 70 °C

Nennspannung U:

750 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.031 kg

Aufmachung:

Ring 100 m

PVC Aderleitung, eindrähtig, zur festen Verlegung in Elektro-Installationsrohren auf oder unter Putz. Geeignet für die geschützte feste Verlegung in und auf Beleuchtungsanlagen oder Steuergeräten für Wechselspannungen bis 750 V oder Gleichspannungen bis 1000 V gegen Erde.