KABEL-LEITUNGEN - PVC-Aderleitung H07V-U (Ye) 3X1,5 BR,BL,GNGE SP200m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H07V-U 3X1,5 BR,BL,GNGE SP200M (YE)
Zolltarifnummer - 85444995
Gewicht - 0.060 kg
Aufmachung - Ring 200 m
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Meter
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
12075598935
Hersteller Artikelnummer
H07V-U 3X1,5 BR,BL,GNGE SP200M (YE)
Hersteller Typ
YE - H07V-U 3X1,5 BR,BL,GNGE SP200M
Hersteller Artikel Nr.:
H07V-U 3X1,5 BR,BL,GNGE SP200M (YE)
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.060 kg
Aufmachung:
Ring 200 m
PVC Aderleitung, eindrähtig, zur festen Verlegung in Elektro-Installationsrohren auf oder unter Putz. Geeignet für die geschützte feste Verlegung in und auf Beleuchtungsanlagen oder Steuergeräten für Wechselspannungen bis 750 V oder Gleichspannungen bis 1000 V gegen Erde.


