KABEL-LEITUNGEN - PVC-Aderleitung H07V-U (Ye) 4 GNGE Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Trommel 500 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H07V-U 4 GNGE (YE)
Leiternennquerschnitt - 4 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung - 30 .. 0 °C
Nennspannung U0 - 450 V
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Meter
Standardartikel
EAN
9008024038598
Sonepar Artikelnummer
12000002416
Hersteller Artikelnummer
H07V-U 4 GNGE (YE)
Hersteller Typ
YE - H07V-U 4 GNGE
Hersteller Artikel Nr.:
H07V-U 4 GNGE (YE)
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
30 .. 0 °C
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiterdurchmesser:
1 mm
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
grün/gelb
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
4.4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5 .. 70 °C
Nennspannung U:
750 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.046 kg
Aufmachung:
Trommel 500 m


