KABEL-LEITUNGEN - PVC-Aderleitung H07V-U (Ye) 5X1,5 RE SW,BL,GNGE,BR,VIO SP100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H07V-U 5X1,5 RE SW,BL,GNGE,BR,VIO SP100M (YE)
Zolltarifnummer - 85444995
Aufmachung - Ring 100 m
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
12075599133
Hersteller Artikelnummer
H07V-U 5X1,5 RE SW,BL,GNGE,BR,VIO SP100M (YE)
Hersteller Typ
YE - H07V-U 5X1,5 RE SW,BL,GNGE,BR,VIO SP100M
Hersteller Artikel Nr.:
H07V-U 5X1,5 RE SW,BL,GNGE,BR,VIO SP100M (YE)
Zolltarifnummer:
85444995
Aufmachung:
Ring 100 m
PVC Aderleitung, eindrähtig, zur festen Verlegung in Elektro-Installationsrohren auf oder unter Putz. Geeignet für die geschützte feste Verlegung in und auf Beleuchtungsanlagen oder Steuergeräten für Wechselspannungen bis 750 V oder Gleichspannungen bis 1000 V gegen Erde.


