Startseite

KABEL-LEITUNGEN - PVC-Baustellenleitung XYMM K 35 3X2,5 GE

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - PVC-Baustellenleitung XYMM K 35 3X2,5 GE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XYMM-J K35 3X2,5 GE

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Standardartikel

EAN

9008024000892

Sonepar Artikelnummer

12013555532

Hersteller Artikelnummer

XYMM-J K35 3X2,5 GE

Hersteller Typ

XYMM-J K35 3X2,5 GE

Hersteller Artikel Nr.:

XYMM-J K35 3X2,5 GE

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

3

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

gelb

Kabelgeometrie:

rund

Nennspannung U0:

450 V

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Schutzleiter:

Ja

Außendurchmesser ca.:

11.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-35 .. 70 °C

Nennspannung U:

750 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.157 kg

Aufmachung:

Ring 50 m

PVC Baustellenleitung, feindrähtig, kältebeständig, Anwednung als bewegliche Leitung für mittlere Beanspruchungen in trockenen und feuchten Räumen, wie auch im Freien, nicht für den gewerblichen Einsatz.