Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - PVC-Baustellenleitung XYMM K 35 5X4 GE

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - PVC-Baustellenleitung XYMM K 35 5X4 GE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XYMM-J K35 5X4 GE

  • Leiternennquerschnitt - 4 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 5

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Standardartikel

EAN

9008024000922

Sonepar Artikelnummer

12011446099

Hersteller Artikelnummer

XYMM-J K35 5X4 GE

Hersteller Typ

XYMM-J K35 5X4 GE

Hersteller Artikel Nr.:

XYMM-J K35 5X4 GE

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

5

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

gelb

Kabelgeometrie:

rund

Nennspannung U0:

450 V

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Schutzleiter:

Ja

Außendurchmesser ca.:

16 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-35 .. 70 °C

Nennspannung U:

750 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.407 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

PVC Baustellenleitung, feindrähtig, kältebeständig, Anwednung als bewegliche Leitung für mittlere Beanspruchungen in trockenen und feuchten Räumen, wie auch im Freien, nicht für den gewerblichen Einsatz.