KABEL-LEITUNGEN - PVC-Baustellenleitung XYMM K 35 5X6 GE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Trommel 50 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XYMM-J K35 5X6 GE
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 5
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Standardartikel
EAN
9008024000939
Sonepar Artikelnummer
12011563310
Hersteller Artikelnummer
XYMM-J K35 5X6 GE
Hersteller Typ
XYMM-J K35 5X6 GE
Hersteller Artikel Nr.:
XYMM-J K35 5X6 GE
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
gelb
Kabelgeometrie:
rund
Nennspannung U0:
450 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
Ja
Außendurchmesser ca.:
19 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-35 .. 70 °C
Nennspannung U:
750 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.580 kg
Aufmachung:
Trommel 50 m


