KABEL-LEITUNGEN - PVC Fernmelde-Aderleitung YT 2X0,6 WSBR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - YT 2X0,6 WSBR
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 2
Verseilung - Bündel
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024113158
Sonepar Artikelnummer
12026539533
Hersteller Artikelnummer
YT 2X0,6 WSBR
Hersteller Typ
YT 2X0,6 WSBR
Hersteller Artikel Nr.:
YT 2X0,6 WSBR
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
2
Verseilung:
Bündel
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterdurchmesser:
0.6 mm
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Geeignet als Telefonkabel:
Ja
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.007 kg
Aufmachung:
Ring 100 m


