Startseite
Nicht rückgabefähig

KABEL-LEITUNGEN - PVC Fernmelde-Aderleitung YT 2X0,8 WSGE

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - PVC Fernmelde-Aderleitung YT 2X0,8 WSGE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - YT 2X0,8 WSGE

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Verseilung - Bündel

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024113103

Sonepar Artikelnummer

12026540433

Hersteller Artikelnummer

YT 2X0,8 WSGE

Hersteller Typ

YT 2X0,8 WSGE

Hersteller Artikel Nr.:

YT 2X0,8 WSGE

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

2

Verseilung:

Bündel

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiterdurchmesser:

0.8 mm

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 70 °C

Geeignet als Telefonkabel:

Ja

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.011 kg

Aufmachung:

Ring 100 m

Fernmeldeaderleitung, eindrähtig, als Innenleitung im Sprechanlagenbau, zur Verlegung im Rohr und Kabelkanälen, jedoch nicht zugelassen in Starkstromanlagen