KABEL-LEITUNGEN - PVC-Flachleitung für geringe und mittlere mechanische Beanspruchung H07VVH6-F 12G1,5 SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H07VVH6-F 12G1,5 SW
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 12
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024041901
Sonepar Artikelnummer
12000148599
Hersteller Artikelnummer
H07VVH6-F 12G1,5 SW
Hersteller Typ
H07VVH6-F 12G1,5 SW
Hersteller Artikel Nr.:
H07VVH6-F 12G1,5 SW
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
12
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Nennspannung U0:
450 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
Ja
Leitungs-Breite ca.:
41 mm
Leitungs-Höhe ca.:
5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Nennspannung U:
750 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.415 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


