KABEL-LEITUNGEN - PVC-Flachleitung für geringe und mittlere mechanische Beanspruchung H07VVH6-F 5G6 SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H07VVH6-F 5G6 SW
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 5
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024003749
Sonepar Artikelnummer
12000063699
Hersteller Artikelnummer
H07VVH6-F 5G6 SW
Hersteller Typ
H07VVH6-F 5G6 SW
Hersteller Artikel Nr.:
H07VVH6-F 5G6 SW
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Nennspannung U0:
450 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Ja
Leitungs-Breite ca.:
29.5 mm
Leitungs-Höhe ca.:
7.6 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Nennspannung U:
750 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.530 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


